Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKMICRO HM-5202ZC HM-5202ZC Ladegerät M-Serie Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Hikmicro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613264-BP
Hersteller:
     HIKMICRO
Herst.-Nr.:
     HM-5202ZC
EAN/GTIN:
     6974004640484
Suchbegriffe:
HIKMICRO
HM-5202ZC
HIKMICRO HM-5202ZC Ladegerät M-Serie Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Hikmicro

Ladegerät M-Serie

Hikmicro Ladegerät M-Serie für HM-TP21-6VF/W-M10 & HM-TP23-10VF/W-M30.

Technische Daten:
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Hikmicro · Weitere technische Daten: Stromeingang: 100~240 V / 0,7 A,
Stromausgang: 12 V / 2 A

Weitere Informationen:
Marke:
HIKMICRO
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Hikmicro
Produkt-Art:
Ladegerät M-Serie
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 130,60*
€ 163,52*
Frei Haus
ab € 121,99*
€ 163,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.