| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2612092-BP Herst.-Nr.: NYS352AG EAN/GTIN: 7613187015564 |
| |
|
| | |
| Rean AV NYS352AG Cinch-Steckverbinder Stecker 1 St.
Heavy duty Cinch (RCA) Kabelstecker, Gold Gehäuse, Gold beschichteten Kontakt
Cinch-Steckverbinder Stecker
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 5000 · Steckverbinder-Bauform: Stecker
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Rean AV | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | NYS352AG | Typ (Hersteller-Typ): | NYS352AG | Steckverbinder-Bauform: | Stecker | Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: | 5000 | Produkt-Art: | Cinch-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,78* | € 2,23* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,69* | € 2,68* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,79* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|