Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RF2C-AU-2 Cinch-Steckverbinder Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612084-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RF2C-AU-2
EAN/GTIN:
     7613187015038
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Rean AV RF2C-AU-2 Cinch-Steckverbinder Stecker 1 St.

Cinch (RCA) Kabelstecker mit Gold beschichteten, Nickel Gehäuse, rotem Knickschutz

Cinch-Steckverbinder
Stecker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 1.5 mm² · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 5000 · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm
Marke:
Rean AV
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
RF2C-AU-2
Typ (Hersteller-Typ):
RF2C-AU-2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Anschluss-Querschnitt:
1.5 mm²
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
5000
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 2,72*
1
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,73*
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,74*
2 Tage
88
1
€ 14,99*
ab € 1,97*
€ 3,67*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.