Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2611526-BP Herst.-Nr.: 382610 EAN/GTIN: 4009313826105 |
| |
|
| | |
| kwb 382610 Zangen-Set 200 mm
kwb Flachrund-Zange / Flach-Zange 200 mm 382610, nach DIN ISO 5745, gebogene Form, Schneidkanten gehärtet, CV-Stahl
Zangen-Form nach DIN ISO 5745, gebogene Form 45°, CV-Stahl, Satin-Finish matt, gezahnte Greiffläche und gezahnte Aussparung, mit Schneide, 2-Komponentengriff für optimale Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten, geeignet für kleinere Greif- und Schneidarbeiten, Schneiden gehärtet. Mit praktischem Zangenhalter für die Werkstatt, dafür wird der Kunststoffclip einfach an die Werkzeugwand geschraubt.
Ausstattung: Das Zangen-Sortiment von kwb reicht von Seitenschneidern, über Abisolierzangen bis hin zu Wasserpumpenzangen. Sowohl der professionelle Anwender, als auch der Heimwerker finden hier immer das richtige Werkzeug. Für Montage-Arbeiten, Verdrahtungs-Arbeiten und Installationen lassen sich diese Zangen durch Ihren Zwei-Komponenten Griff komfortabel verwenden: ermüdungs-freies Arbeiten ist hier kein Problem. Je nach Anwendungs-Gebiet sind die Zangen speziell bearbeitet und geschliffen: durch Induktions-Härtung werden die Schneiden besonders wiederstandfähig und bleiben lange scharf.;Alle Zangen der Professional-Line basieren auf in Deutschland geschmiedetem Karbon-Stahl. Die High-Quality Linie für Heimwerker besteht aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl. Je nach Anwendung sind die Zangen entweder mit einem matten Zangen-Kopf im Satin-Finish oder einem fein polierten, blendfreien Zangen-Kopf versehen.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN ISO 5745 · Produktabmessung, Länge: 200 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | kwb | Herst.-Teilenr.: | 382610 | DIN-Norm: | DIN ISO 5745 | Produkt-Art: | Zangen-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 382610, Lötspitzzange |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,89* | € 12,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,33* | € 12,53* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,85* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|