Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 381610 Rundzange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611525-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     381610
EAN/GTIN:
     4009313816106
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange form 3 160mm
rundzange
rundzange 160mm
kwb 381610 Rundzange 160 mm

kwb Rundzange 160 mm 381610, nach DIN ISO 5745, lange Backen, CV-Stahl

Rundzangen-Form nach DIN ISO 5745, mit langem Maul, CV-Stahl, Satin-Finish matt, eingelegtes Gelenk, 2-Komponentengriff für optimale Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten, zum Anbiegen von Drahtösen. Mit praktischem Zangenhalter für die Werkstatt, dafür wird der Kunststoffclip einfach an die Werkzeugwand geschraubt.

Ausstattung:
· Das Zangen-Sortiment von kwb reicht von Seitenschneidern, über Abisolierzangen bis hin zu Wasserpumpenzangen. Sowohl der professionelle Anwender, als auch der Heimwerker finden hier immer das richtige Werkzeug.
· Für Montage-Arbeiten, Verdrahtungs-Arbeiten und Installationen lassen sich diese Zangen durch Ihren Zwei-Komponenten Griff komfortabel verwenden
· Ermüdungs-freies Arbeiten ist hier kein Problem.
· Je nach Anwendungs-Gebiet sind die Zangen speziell bearbeitet und geschliffen
· Durch Induktions-Härtung werden die Schneiden besonders wiederstandfähig und bleiben lange scharf.
· Alle Zangen der Professional-Line basieren auf in Deutschland geschmiedetem Karbon-Stahl.
· Die High-Quality Linie für Heimwerker besteht aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl.
· Je nach Anwendung sind die Zangen entweder mit einem matten Zangen-Kopf im Satin-Finish oder einem fein polierten, blendfreien Zangen-Kopf versehen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
kwb
Herst.-Teilenr.:
381610
Produkt-Art:
Rundzange
Weitere Suchbegriffe: kwb, 381610
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 10,75*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,76*
€ 3,50*
ab € 20,71*
€ 29,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.