Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex™ 165 165GR1E Isolierband Temflex™ 165 Grün (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2594820-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165GR1E
EAN/GTIN:
     4054596613577
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
3M Temflex™ 165 165GR1E Isolierband Temflex™ 165 Grün (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Grün, 15 mm x 10 m

Grün
(L x B) 10 m x 15 mm
Selbstklebend,Universell einsetzbar

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Ausstattung:
Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Laugen, Säuren und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen – einschließlich Sonnenlicht · Bietet hohe elektrische Festigkeit · Auf hohe Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 90 °C ausgelegt · Professionelles Klebeband, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · Erhältlich in den industriegängigen Farben · VDE-zertifiziert, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 · Flammhemmend

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Grün · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,Universell einsetzbar · Klebertyp: Gummi-Harz · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): Temflex™ 165 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | Universell einsetzbar
Farbe:
grün
Klebertyp:
Gummi-Harz
Serie (Klebebänder):
Temflex™ 165
Typ (Hersteller-Typ):
Temflex™ 165
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, 165GR1E, Temflex™ 165, 7100184726, 7000062281
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
10
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,78*
1
€ 5,46*
ab € 0,54*
€ 0,85*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,59*
€ 0,87*
7 Tage
210
10
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 0,92*
Lager 102
242
1
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,25* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
710-00103
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.