| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2594469-BP Herst.-Nr.: XF3M1-3015-1B-R100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Omron XF3M1-3015-1B-R100 OM FFC/FPC Connector
Omron XF3M1-3015-1B-R100 FFC/FPC Connector
Inhalt: 1 St.
Polzahl Gesamt: 30
FFC/FPC Connector, 30 Contact(s), 1 Row(s), Female, Right Angle, 0.039 inch Pitch, Surface Mount Terminal, Locking, Natural Insulator
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): SMT · Gehäuse-Material: LCP, V0 nach UL 94 · Herstellerfarbe: Natur · Isolationsmaterial (Details): LCP, V0 nach UL 94 · Polzahl Gesamt: 30 · Rastermaß: 1 mm · Serie (Steckverbinder): XF3M(1) · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Natur | Engineering Part No: | XF3M130151BR100 | Engineering Series No: | XF3M | Marke: | Omron | Polzahl Gesamt: | 30 | Farbe: | braun | Steckverbinder-Besonderheiten: | mit Verriegelung | Anschluss (Bauelemente): | SMT | Verpackungsart (Bauteile): | Bag | Steckrichtung: | Waagerecht zur Leiterplatte | Serie (Steckverbinder): | XF3M(1) | Herst.-Teilenr.: | XF3M1-3015-1B-R100 | Typ (Hersteller-Typ): | XF3M1-3015-1B-R100 | Rastermaß: | 1 mm | Isolationsmaterial (Details): | LCP|ツ| V0 nach UL 94 | Gehäuse-Material: | LCP|ツ| V0 nach UL 94 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | FFC/FPC-Anschluss | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2286* | € 2,806* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,01* | € 3,04* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 3,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,75* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|