Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 58011 Reiskocher Schwarz Antihaftbeschichtung, Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589076-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     58011
EAN/GTIN:
     4053035580111
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
Korona 58011 Reiskocher Schwarz Antihaftbeschichtung,Timerfunktion

Korona 58011 Multifunktionaler Reiskocher

Zur Zubereitung von Reis, Porridge und Suppe
Mit Dampfgarfunktion
Kapazität Reis: 0,6 Liter

Mit dem Reiskocher 58011 von Korona erhalten Sie perfekt gegarten Reis in idealer Konsistenz. Doch der multifunktionale Reiskocher mit Dampfgarfunktion kann weitaus mehr als Reis kochen. Wählen Sie über das moderne LED-Display mit Touch-Funktion zwischen Kochen, Schnellkochen, Aufwärmen und Warmhalten oder wählen Sie gleich aus, ob Sie Reis, Porridge oder Suppe zubereiten möchten. Mit dem Dampfgareinsatz können Sie auch Gemüse schonend garen. Zwei Temperatursensoren sorgen bei jedem Vorgang für die ideale Wärmeverteilung und eine gleichmäßige Temperatur. Messen Sie benötigte Zutaten mit dem Messbecher ab und entnehmen Sie die fertig gegarte Mahlzeit mit dem Reislöffel. Wenn das Essen einmal länger warm bleiben soll, nutzen Sie die praktische Warmhaltefunktion, die Sie über den Timer auf bis zu 24 Std. einstellen können.

Der antihaftbeschichtete Kochtopf fasst insgesamt 1,6 Liter bzw. 0,6 Liter Reis und ist herausnehmbar, sodass er einfach gereinigt werden kann.

Ausstattung:
Leistung: 300 Watt max.
2 Temperatursensoren für ideale Wärmeverteilung
Kochtopf zur leichten Reinigung herausnehmbar
Multifunktionaler Einsatz: Kochen, Schnellkochen, Aufwärmen, Warmhalten
Inkl. Dampfgareinsatz
Modernes, edles Design
LED-Display mit Touch-Funktion
Antihaftbeschichtung
24 Std.-Timer und Warmhaltefunktion
Inkl. Messbecher und Reislöffel.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.6 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Antihaftbeschichtung,Timerfunktion · Leistung: 300 W · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Lieferumfang:
Netzkabel.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Marke:
Korona
Küchengeräte-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtung | Timerfunktion
Leistung:
300 W
Fassungsvermögen:
1.6 l
Produkt-Art:
Reiskocher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Korona, 58011
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 83,91*
€ 4,00*
ab € 55,83*
€ 83,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.