|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2586361-BP Herst.-Nr.: 45722 EAN/GTIN: 4026602457222 |
| |
|
|  |  |
 | Vollmer 45722 H0 Bauwagen 2er
H0 Bauwagen, 2 Stück
Vollmer-Bausatz.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bauwagen 2er · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): Baufahrzeug Modell · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Weitere technische Daten: L 6,5 x B 3 x H 4,5 cm
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | Baufahrzeug Modell | Ausführung (allgemein): | Bauwagen 2er | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,89* | € 19,60* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,48* | € 19,61* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 18,47* | € 25,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|