Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHX SHX30ROF2000 Eco-Radiator SHX30ROF2000 2000 W Weiß (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586309-BP
Hersteller:
     SHX
Herst.-Nr.:
     SHX30ROF2000
EAN/GTIN:
     9005151001839
Suchbegriffe:
SHX
SHX30ROF2000
Infrarotheizung
Elektroheizung
SHX SHX30ROF2000 Eco-Radiator SHX30ROF2000 2000 W Weiß (glänzend)

Ölfreier Radiator 9 Rippen 2000 W

Ölfreie Heiztechnologie
Geräuschlos
Überhitzungsschutz

Dieser Elektroheizkörper mit moderner ölfreier Heiztechnologie heizt schneller und sicherer als herkömmliche Ölradiatoren – Ideal für effektives und durchgängiges Heizen. Im Gegensatz zum normalen Heizlüfter läuft der Ökoradiator völlig geräuschlos. Vollständige Kontrolle und Energiesparend: Das Thermostat erlaubt extra stromsparendes Heizen: Stellen Sie einfach eine Temperatur zwischen 10-30 °C ein und Ihre Heizung schaltet sich automatisch an/ab um die gewünschte Raumtemperatur zu halten. Der ölfreie Radiator ist deutlich leichter als ein klassischer Ölradiator und somit besonders praktisch zu transportieren.

Ausstattung:
Nennspannung: 230 V~50Hz
Nennleistung: max. 2000W
2 Heizstufenstufen: 1000W / 2000W
9 Rippen, Ölfrei
Einstellbarer Raumthermostat
Thermosicherung
Umkippschutz
2 Aluminium-Heizelemente

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 5.7 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Integriertes Thermostat,Überhitzungsschutz,Kontrollleuchte · Herstellerfarbe: Weiß (glänzend) · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Höhe: 640 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Produktabmessung, Tiefe: 245 mm

Lieferumfang:
Ölfreier Radiator,Standfüße, Befestigungsschrauben,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Achtung: Die Befestigungsschrauben für die Rollenhalter sind bereits am Radiator eingeschraubt. Bitte diese zur Montage entfernen und nutzen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß (glänzend)
Produktabmessung, Tiefe:
245 mm
Produktabmessung, Höhe:
640 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Marke:
SHX
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Integriertes Thermostat | Überhitzungsschutz | Kontrollleuchte
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
2000 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
5.7 kg
Produkt-Art:
Eco-Radiator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1793
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 81,79*
€ 4,00*
ab € 62,20*
€ 81,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.