Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger BALECHECK150 Materialfeuchtemessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585788-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     481389
EAN/GTIN:
     4058175684262
Suchbegriffe:
04058175684262
Greisinger
481389
BALECHECK150
Greisinger BALECHECK150 Materialfeuchtemessgerät

Heu- und Strohfeuchte-Messgerät BALECHECK 150


Geeignet für

Technische Daten:
Anzeige (Details): zwei 4-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch), sowie weitere Hinweispfeile · Gewicht: 155 g · Messbereich Temperatur (Details): 0 ... +100 °C (Lanze) · Messgenauigkeit sonstige Feuchtigkeit (Plus/Minus): 0.1 % · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Weitere technische Daten: Gerät: GMH 3831
Messbereiche: 0,0 ... 100,0 % u, 0,0 ... 50,0 % w (abh. von Materialkurve), 0 ... +100 °C (Lanze) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gerät: GMH 3831

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 26 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgenauigkeit sonstige Feuchtigkeit (Plus/Minus):
0.1 %
Anzeige (Details):
zwei 4-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch), sowie weitere Hinweispfeile
Messbereich Temperatur (Details):
0 ... +100 °C (Lanze)
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x), inkl.
Gewicht:
155 g
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: feuchtigskeitsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 402,98*
€ 473,81*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 411,91*
€ 473,82*
Frei Haus
ab € 431,18*
€ 492,54*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 532,97*
€ 603,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,82*
€ 563,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,17*
€ 560,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,32*
€ 537,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.