| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2585490-BP Herst.-Nr.: 12016 EAN/GTIN: 4001738120165 |
| |
|
| | |
| Busch Feldbahn 12016 H0f Feldbahn Start-Set Gütertransport Gütertransport
H0f Feldbahn Start-Set Gütertransport
Mit Feldbahndiesellokomotive Gmeinder 15/18 in geschlossener Ausführung, Wagen mit Transportkiste aus echtem Holz und Niederbordwagen. Gleise und Batteriekasten für 2 Batterien LR6/AA (nicht enthalten) und Schalter (Vorwärts/Rückwärts/Stopp).
Die Feldbahngleise enthalten eine integrierte Metalleinlage zur Erhöhung des Anpressdrucks der Räder auf die Schienen. Dadurch wird eine sichere Kontaktaufnahme und hohe Durchzugskraft für ruckelfreie Fahrt gewährleistet. Das Gleisoval hat einen Platzbedarf von ca. 375 x 250 mm. Zum Betrieb der Bahn werden zwei 1,5 V Mignon-Batterien LR6/AA benötigt (nicht enthalten) oder ein Netzgerät mit 3 V Gleichspannung. Da die Loks nur einen minimalen Stromverbrauch haben, halten die Batterien bzw. Akkus sehr lange.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Gütertransport · Bauart (Modellbahn): Feldbahn · Baugröße: H0f · Strom-System: DC
Weitere Informationen: | | Marke: | Busch Feldbahn | Bauart (Modellbahn): | Feldbahn | Herst.-Teilenr.: | 12016 | Ausführung (allgemein): | Gütertransport | Strom-System: | DC | Baugröße: | H0f | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| |