Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2585091-BP Herst.-Nr.: 623743000 EAN/GTIN: 4061792229419 |
| |
|
| | |
| Metabo Tellerbürste 130 mm M 14, P 120, SiC 623743000 1 St.
Tellerbürste 130 mm M 14, P 120, SiC
SiC-Schleifborsten, gewellt, Ø 1,27 mm.
Technische Daten: Passend für (Details): Geeignet für Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Holz, Kunststoffe · Produktabmessung, Ø: 130 mm · Verwendungszweck: Zum Bearbeiten, Entgraten, Schleifen und Strukturieren von Oberflächen · Weitere technische Daten: Arbeitshöchstgeschwindigkeit 19 m/s Empfohlene Drehzahl: 1200 - 1900 /min
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 130 mm | Passend für (Details): | Geeignet für Stahl|ツ| Stahlguss|ツ| NE-Metalle|ツ| Holz|ツ| Kunststoffe | Marke: | Metabo | Verwendungszweck: | Zum Bearbeiten|ツ| Entgraten|ツ| Schleifen und Strukturieren von Oberflächen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,42* | € 32,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,81* | € 32,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,95* | € 34,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,16* | € 36,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,95* | € 40,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|