Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2585088-BP Herst.-Nr.: 685206510 EAN/GTIN: 4061792226203 |
| |
|
|  |  |
 | Metabo Combo Set 2.4.1 685206510 Werkzeugset
Combo Set 2.4.1 18 V Akku-Maschinen Set
Ausstattung: Akku-Bohrschrauber BS 18 LT: Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen · Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Technische Daten: Material: ABS Kunststoff
Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber BS 18 LT · Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick · Schnellspannmutter · Schutzhaube · Stützflansch · Zusatzhandgriff · 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4.0 Ah) · Ladegerät ASC 55 · metaBOX 165 L
Weitere Informationen:  |  | Material: | ABS Kunststoff | Produkt-Art: | Werkzeugset |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Metabo Ersatzteile, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 04061792226203, Metabo, 685206510, Combo Set 2.4.1, werkzeug-set |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 329,19* | € 374,82* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 333,05* | € 376,70* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 335,81* | € 376,73* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 337,54* | € 380,56* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 354,99* | € 396,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|