Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 200T-A240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 8.3 A 200 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584530-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 200T-A240
EAN/GTIN:
     4251125203487
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 200w
tischnetzgerät 24v
Dehner Elektronik ATM 200T-A240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 8.3 A 200 W Stabilisiert

Tischnetzteil für medizinische Anwendung ATM 200T-A240 Dehner Elektronik

Das Netzteil aus der ATM-Serie von Adapter Tech ist für den Einsatz in medizinischen Anwendungen vorgesehen.

Das Netzteil entspricht den geltenden Normen für Medizintechnik (EN 60601-1). Es verfügt über zwei Schutzmaßnahmen zur Sicherung von Patienten gegen elektrischen Schlag (2MOPP). Die Stromversorgung eignet sich zum Betrieb einer Vielzahl von Geräten im diagnostischen und therapeutischen Umfeld.

Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Schaltnetzteil · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 8.3 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 880 g · Leistung: 200 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Länge: 204 mm · Stecker (Netzgeräte): DIN-Stecker Mini 4polig · Weitere technische Daten: Schutzmaßnahmen: 2MOPP
Hohe Effizienz – Level VI
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
Sicherheit: EN 60601-1 Ausgabe 3.1
EMV: EN 60601-1-2 Ausgabe 4.0

Lieferumfang:
Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
42.5 mm
Produktabmessung, Länge:
204 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
8.3 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
DIN-Stecker Mini 4polig
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 200T-A240
Ausführung (allgemein):
Schaltnetzteil
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
8.3 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
200 W
Gewicht:
880 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, ATM 200T-A240, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 145,86*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 145,88*
€ 3,50*
ab € 120,19*
€ 151,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.