Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10335996 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583999-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10335996
EAN/GTIN:
     4064161218564
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
TRU COMPONENTS TC-10335996 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.1 mm 1 St.

TRU COMPONENTS DC-Stecker 2,5 mm AUF DC

Niedervolt-Stecker
Niedervolt-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Niedervolt-Buchse · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Stift-Ø: 2.1 mm · Öffnungs-Ø: 5.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Niedervolt-Buchse
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Öffnungs-Ø:
5.5 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10335996
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10335996
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.1 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Niedervolt-Adapter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10335996, 1582300, 02050004922684
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
278
3
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,26*
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.