Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2202T004 Schleifschwamm 1 Stück Körnung 100 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583926-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2202T004
EAN/GTIN:
     4260732280606
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k100
schleifschwamm
schleifschwamm 100x70x25mm
Quadrios 2202T004 Schleifschwamm 1 Stück Körnung 100 1 St.

Schleifschwamm 1 Stück Körnung 100

Qualitätsprodukt Made-in-Europe – optimal für jegliche Anwendungen bei denen es auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ankommt
Bei der Bearbeitung von Fälzen, Kanten, Flächen und Radien spielen die stabile Körnung ihre Vorteile optimal aus.
Hochwertig, die stabile Körnung aus Aluoxid sitzt auf einem strapazierfähigen Corpus aus Polyurethan-Schaumstoff und bietet so eine erhöhte Haltbarkeit gegenüber Standard-Produkten
Optimal für Bau, Reparatur, Tischlereien, Schreinereien, Arbeiten an Rümpfen und Spachtel, Metalle, Leder, Composite-Materialien, Haushalt, Bastler, Handwerker, Häuslebauer, Modellbau, Möbel, Außendienst usw.

Dieser hochwertige Schleifschwamm ist besonders für Bastler, Bau, Reparatur, Tischlereien, Schreinereien, Arbeiten an Rümpfen und Spachtel, Haushalt, Handwerker, Häuslebauer, Modellbau, Möbel, Außendienst usw. geeignet.
Vorteilhaft ist, beim Arbeiten einen stabilen und langlebigen Schleifblock parat zu haben, um bspw. Ausbesserungsarbeiten, Sanierung, Reparatur oder Verschönerung mit einem hochwertigen Werkzeug vollziehen zu können. Dabei funktionieren Schleifklötze mit fast allen geeigneten Materialien wie verschiedene Holz-Arten, Spachtelmasse, Lacke und Farben, Kunststoffe, Metalle (je nach Anwendung), Leder, Composite-Materialien usw., und kommen auch in schwer zugängliche Areale, die für Schleifmaschinen, Schleifpapierklötze etc. nicht erreichbar sind. Auch optimal für kleinere Flächen/Arbeiten geeignet!
Die Haltbarkeit ist gewöhnlichem Schleifpapier und Standard-Produkten deutlich überlegen, die mechanische Bindung erfolgt durch ein spezielles Kunstharz, was in Verbindung mit den Schleifkörnern und dem elastischen PU-Körper eine optimale Zusammenstellung bildet. Durch die Elastizität kommen solche Schwämme auch besser in Rundungen, Ecken und schwer zugängliche Stellen – und halten auch länger! Sie lassen sich trocken und Nass reinigen und haben – abhängig von der Applikation – eine deutlich erhöhte Lebensdauer.

Unterlage/Corpus: PU-Schaumstoff, Schaumhärte: Mittelfest, Beschichtung: 4-seitig, Bindung: Kunstharz, Korn: Aluoxid, Farbe: Anthrazit, Abmessung pro Schleifschwamm: ca. 100 x 70 x 25 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 22 g · Körnung: 100 · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: Mittel-Fein

Lieferumfang:
Schleifschwamm (einzeln)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 70 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Quadrios
Körnung:
100
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Schleifschwamm
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 2202T004
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,67*
Lager 102
132
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,74*
7 Tage
34
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,31*
€ 4,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.