|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2583838-BP Herst.-Nr.: PCE-ABBE-REF2 EAN/GTIN: 4250348728371 |
| | |
|
|  |  |
 | PCE Instruments PCE-ABBE-REF2 Agrar-Messgerät Zuckergehalt
Agrar-Messgerät Zuckergehalt
Einfach zu bedienen Misst Refraktionsindex und Zuckergehalt Robustes Guß-Gehäuse Hohe Auflösung Große Einsatzvielfalt Einschraubbares Thermometer
Mit dem Agrar-Messgerät erhalten Sie ein Messgerät zur schnellen und genauen Ermittlung des Refraktionsindex nD zwischen 1,300 und 1,700. Ebenso misst das Agrar-Messgerät den Zuckergehaltes von durchscheinbaren Flüssigkeiten, Dispersionen, Emulsionen oder anderen Stoffen. Unter Verwendung des mitgelieferten Thermometers kann der Refraktionsindex für einen Temperaturbereich von 0 bis +70 °C ermittelt werden. Zur Temperierung des Gerätes sind beidseitig am Agrar-Messgerät am oberen und unteren Prismenhalter Adapter für Wasserschläuche angebracht, die eine Temperierung mittels externem Thermostaten erlauben. So können Sie mit diesem Agrar-Messgerät z.B. eine genaue Bestimmung des Zuckergehaltes im Bereich 0 - 95 % (1,333 ... 1,531) durchführen. Der Einsatzbereich ist aber wesentlich größer: Messung und Analyse von Fetten, Ölen, Farben, Lacken, Lebensmitteln, chemischen Substanzen, Alkohol- und Lösungsmitteln.
Technische Daten: Gewicht: 3000 g · Weitere technische Daten: Refraktionsindex: 1,300 - 1,700 nD Auflösung: 0,005 nD Genauigkeit: ±0,005 nD
Zuckergehalt: 0 - 95 % Auflösung: 0,25 % Genauigkeit: ±0,25 %
Lieferumfang: 1 x Agrar-Messgerät PCE-ABBE-REF 2 1 x Referenzblock 1 x Flasche Bromnaphthalin 1 x Schraubendreher 1 x einschraubbares Thermometer 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3000 g | Produkt-Art: | Refraktometer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04250348728371, PCE Instruments, PCE-ABBE-REF2, umweltmesstechnik |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 684,05* | € 755,78* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 678,31* | € 755,80* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 659,94* | € 755,81* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 680,96* | € 756,03* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 694,33* | € 772,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|