Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten 8567 Gaskartuschen-Druckregler Silber (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583768-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8567
EAN/GTIN:
     4011964085671
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Butangaskartusche
tepro Garten 8567 Gaskartuschen-Druckregler Silber (matt)

tepro Gaskartuschen-Druckregler

geeignet für Schraubventilgaskartuschen mit Universalgewinde
ideal für mobile Gasgrills, z. B. tepro Tisch-Gasgrill "Abington" (Art. Nr. 3142N)

Mit dem idealen Grillzubehör macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. Tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten.

Ausstattung:
Eingangsgewinde 7/16
Ausgangsgewinde H1/4" lks
Ausgangsdruck 50 mbar

Technische Daten:
Gewicht: 270 g · Herstellerfarbe: Silber (matt) · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
tepro Gaskartuschen-Druckregler

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
tepro Garten
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Gaskartuschen-Druckregler
Weitere Suchbegriffe: Butangaspatrone, Gaskartusche, Lötkartusche, gaskartusche, tepro Garten, 8567, Grillzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 29,57*
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 29,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.