Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Spur 1 Landwirte Bemalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582743-BP
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     17131
EAN/GTIN:
     4007246171316
Suchbegriffe:
04007246171316
NOCH
17131
NOCH Spur 1 Landwirte Bemalt

Spur1 Landwirte

Ab aufs Land und auf die weiten grünen Felder
Wir erweitern unsere kleinen aber feinen Spur G Figuren-Sortimente um einige neue Sets. Die neuen Figuren sind ideal für die Gestaltung von Dorf- und Natur-Szenen geeignet, nachdem unsere bisherigen Figuren thematisch in der Nähe des Bahnhofs angesiedelt sind.

Das Figurenset enthält 3 Figuren. Eine Landwirtin sammelt gerade mit ihrer blauen Schürze Nüsse zusammen. Sie trägt eine dunkelgrüne Bluse und unter der Schürze einen dunkelblauen Rock. Ihr Haar ist Blond und mit der einen Hand hält Sie die Schürze. Ein Landwirt mäht gerade traditionell mit der Sense Gras. Um mehr Schwung zu bekommen, ist er etwas gebückt. Er trägt eine blaue Hose, ein Hemd und hat dazu einen Strohhut auf, um sich vor der Hitze zu schützen. Der dritte Landwirt lehnt sich gerade erschöpft auf seinen Spaten. Er hat gerade etwas umgegraben. Daher hat er gelbe Gummistiefel an. Er trägt eine blaue Arbeitshose und ein hellblaues Hemd. Er hat einen braunen Hut auf dem Kopf.
Hinweis: Bei der Produktion unserer Spur G und Spur 1 Figuren kommt ein neues Produktionsverfahren zum Einsatz, das hohe Bruchfestigkeit ermöglicht.

Technische Daten:
Anzahl Figuren: 3 · Ausführung (allgemein): Landwirte · Baugröße: Spur 1 · Modellausführung (Modellbahn): Bemalt · Thema (Modellbahn): Auf dem Bauernhof,Bei der Arbeit,In freier Wildbahn

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Modellausführung (Modellbahn):
Bemalt
Thema (Modellbahn):
Auf dem Bauernhof | Bei der Arbeit | In freier Wildbahn
Ausführung (allgemein):
Landwirte
Baugröße:
Spur 1
Anzahl Figuren:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 35,15*
€ 4,00*
ab € 19,95*
€ 35,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.