Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2582551-BP Herst.-Nr.: 456348 EAN/GTIN: 4250774956966 |
| |
|
| | |
| 4Smarts Displayschutzglas iPhone SE3,iPhone SE2,iPhone 8,iPhone 7 1 St. 456348
4Smarts Second Glass X-Pro Clear für iPhone 7/8/SE 20/ SE 22
Kratzfestes Schutzglas mit Antishock Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern Oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen Fingerabdrucksensor weiterhin nutzbar Blasenfreier und fester Sitz auf dem Display Case- friendly - kompatibel mit den gängigen Schutzhüllen Easy-Assist Montagerahmen - perfekte Positionierung und blitzschnelle Montage Passend für das Apple iPhone SE (2020) / 8 / 7
Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präziser Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Glas · Passend für Handy-Modell: iPhone SE3,iPhone SE2,iPhone 8,iPhone 7 · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: 4Smarts Second Glass X-Pro Clear für iPhone SE (2022) / SE (2020) / 8 / 7,Montagerahmen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | 4Smarts | Passend für Marke (Handy): | Apple | Material (Details): | Glas | Passend für Handy-Modell: | iPhone SE3 | iPhone SE2 | iPhone 8 | iPhone 7 | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, 4smarts displayfolie, 4Smarts, 456348 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,59* | € 6,96* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,60* | € 6,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,21* | € 12,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,76* | € 12,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,92* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|