Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2582539-BP Herst.-Nr.: 453571 EAN/GTIN: 4250774958663 |
| |
|
| | |
| 4Smarts Displayschutzglas Galaxy S22 1 St. 453571
4Smarts 360° Protection Set X-Pro Clear für Samsung Galaxy S22
360° Schutz - Set vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle Widerstandsfähige TPU-Hülle die dein Smartphone vor allen Gefahren des Alltags schützt Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern Oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen Easy-Assist Montagerahmen - perfekte Positionierung und blitzschnelle Montage UltraSonix Technologie - im Display verbaute sensible Ultraschall Fingerabdrucksensoren Passend für das Samsung Galaxy S22
Dieser 360° Schutz vereint ein hochqualitatives Displayschutzglas in Kombination mit einer flexiblen Schutzhülle. Der Easy-Assist Installationsrahmen macht die Montage des Schutzglases zum Kinderspiel. Ideal auch als Starter Paket für dein Smartphone.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Glas · Passend für Handy-Modell: Galaxy S22 · Passend für Marke (Handy): Samsung
Lieferumfang: 4Smarts 360° Protection Set X-Pro für Samsung Galaxy S22.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | 4Smarts | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Material (Details): | Glas | Passend für Handy-Modell: | Galaxy S22 | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, displayfolie panzerglas, mobiltelefon hülle, 4smarts displayfolie, 4Smarts, 453571 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,68* | € 9,76* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,69* | € 9,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 10,62* | € 15,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,16* | € 25,57* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,84* | € 40,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|