Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts Displayschutzglas Galaxy XCover 5 1 St. 493046


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582530-BP
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     493046
EAN/GTIN:
     4250774955709
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
4Smarts Displayschutzglas Galaxy XCover 5 1 St. 493046

4smarts Second Glass 2.5D für Samsung Galaxy XCover 5

Ultradünnes (0,3 mm) gehärtetes Schutzglas
Abgerundeten Kanten für eine angenehme Haptik
Extrem hartes Glas mit einer Oberflächenhärte von 9 H
Anti-Fingerprint-Technologie
Schnell zu installieren, rückstandslos entfernbar
Retina kompatibel, ultra klar und 100% farbecht
Passgenau für Samsung Galaxy XCover 5

Maximal vollflächiger Rundumschutz für dein Display.
Das extrem dünne, gehärtete Glas legt sich wie eine zweite Haut über das Display, ohne dessen Berührungssensitivität einzuschränken.
Präzise Ausschnitte lassen dich die Frontkamera oder Tasten unbeeinflusst weiter nutzen, während abgerundete Kanten dir eine angenehme Haptik beim Swipen vermitteln.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Glas · Passend für Handy-Modell: Galaxy XCover 5 · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Produkt: Smartphone

Lieferumfang:
4smarts 2.5D Displayschutz aus gehärtetem Glas,Feuchtes Reinigungstuch,Mikrofaser-Reinigungstuch,Antistatische Klebefolie zur Staubentfernung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
4Smarts
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Passend für Produkt:
Smartphone
Material (Details):
Glas
Passend für Handy-Modell:
Galaxy XCover 5
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 3,07*
€ 4,69*
€ 6,70*
ab € 3,08*
€ 4,70*
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 8,64*
3 Tage
63
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,64*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.