Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7746855 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 330 x 90 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582285-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7746855
EAN/GTIN:
     4064161218113
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
TOOLCRAFT TO-7746855 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 330 x 90 x 230 mm

Alukoffer mit Rasterschaum

Absperrbare Bügelschlösser
Verstärkte Ecken und Kanten
Individuell zuschneidbare Schaumstoffeinlage

Praktischer Aluminiumkoffer zur Aufbewahrung empfindlicher Gegenstände und technischer Geräte. Die untere Schaumstoffeinlage kann individuell auf die zu transportierenden Gegenstände zugeschnitten werden und bietet somit optimalen Schutz. Mit zwei absperrbaren Bügelschlössern und verstärkten Kanten und Ecken.

Ausstattung:
Maximale Tragfähigkeit: 5 Kg

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 1300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 315 mm · Innenmaß Höhe: 50 mm · Innenmaß Tiefe: 215 mm · Material: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 230 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage

Lieferumfang:
Koffer,2 Schlüssel,zuschneidbare Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 330 x 90 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Innenmaß Tiefe:
215 mm
Innenmaß Höhe:
50 mm
Innenmaß Breite:
315 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage
Gewicht:
1300 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, TOOLCRAFT, TO-7746855, 1409411, 04016139056371
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 26,20*
€ 4,00*
ab € 17,96*
€ 26,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.