Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches D501J12S215QA Wippschalter 125 V/AC 10.00 A 1 x Ein/Ein 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2579489-BP
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     D501J12S215QA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 10 a
wippenschalter
C & K Switches Wippschalter 125 V/AC 10.00 A 1 x Ein/Ein 1 St. Bulk

C & K COMPONENTS D501J12S215QA

Momentary and maintained models
PC and quick connect terminals
Recessed bracket available — prevents accidental actuation
Small appliances
Computers and peripherals
Medical instrumentation

Rocker Switch, SPDT, On-on, Latched, 10A, 30VDC, Quick Connect Terminal, Rocker Actuator, Panel Mount

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Produktabmessung, Breite: 19.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.90 mm · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 10.00 A · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 19.20 mm x 12.90 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.90 mm
Produktabmessung, Breite:
19.20 mm
Marke:
C & K Switches
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
D501J12S215QA
Schaltstrom (max.):
10.00 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
10000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippschalter ein/ein, C & K Switches, D501J12S215QA, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,90*
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.