Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches CG102J12S205QF Wippschalter 125 V/AC 16.00 A 1 x Ein/Aus 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2579436-BP
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     CG102J12S205QF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
C & K Switches Wippschalter 125 V/AC 16.00 A 1 x Ein/Aus 1 St. Bulk

C & K COMPONENTS CG102J12S205QF

Beveled frame
Illuminated versions available
Easy panel mount installation
Small appliances
Instrument panels
Industrial controls

Rocker Switch, SPST, On-off, Momentary, Quick Connect Terminal, Rocker Actuator, Panel Mount

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Produktabmessung, Breite: 27.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.80 mm · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 16.00 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 27.80 mm x 13.80 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13.80 mm
Produktabmessung, Breite:
27.80 mm
Marke:
C & K Switches
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Typ (Hersteller-Typ):
CG102J12S205QF
Schaltstrom (max.):
16.00 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
10000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, C & K Switches, CG102J12S205QF, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
4
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,40*
1
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.