Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology Gas Camping Kocher COC-SS-10260 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577335-BP
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     COC-SS-10260
EAN/GTIN:
     8425490137654
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
SOGO Human Technology Gas Camping Kocher COC-SS-10260 Metall

Gaskocher, zweiflammig

Mit 2 Brennern
Für den Außenbereich
Ein/Aus-Knopf und Flammenkontrolle

Zweiflammiger Gaskocher für den Außenbereich.

Ausstattung:
Emailliertes Weiß
Kappenlos
Tabletthalter aus Emaille.

Technische Daten:
Betriebsstoff: Gas · Gewicht: 2.7 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 3.35 kW · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 469 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm · Weitere technische Daten: Gasart: LPG-G30-30mBAR
Brennerdurchmesser: 84,5 mm + 72,5 mm
Verbrauch: 135 + 109 gr/h

Lieferumfang:
Gaskocher,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 469 x 96 x 350 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
350 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
469 mm
Material:
Metall
Betriebsstoff:
Gas
Leistung:
3.35 kW
Gewicht:
2.7 kg
Produkt-Art:
Camping Kocher
Weitere Suchbegriffe: campingkocher, 08425490137654, SOGO Human Technology, COC-SS-10260, Outdoorzubehör, Wanderzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,38*
€ 54,63*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 54,64*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 61,03*
€ 78,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.