Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology Gas Camping Kocher COC-SS-10255 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577334-BP
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     COC-SS-10255
EAN/GTIN:
     8425490137647
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
SOGO Human Technology Gas Camping Kocher COC-SS-10255 Metall

Gaskocher, einflammig

Mit 1 Brenner
Für den Außenbereich
Ein/Aus-Knopf und Flammenkontrolle

Einflammiger Gaskocher für den Außenbereich.

Ausstattung:
Emailliertes Weiß
Kappenlos
Tabletthalter aus Emaille.

Technische Daten:
Betriebsstoff: Gas · Gewicht: 1.45 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 1.85 kW · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 333 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Tiefe: 304 mm · Weitere technische Daten: Gasart: LPG-G30-30mBAR
Brennerdurchmesser: 84,5 mm
Verbrauch: 135 gr/h

Lieferumfang:
Gaskocher,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 333 x 105 x 304 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
304 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
333 mm
Marke:
SOGO Human Technology
Material:
Metall
Betriebsstoff:
Gas
Leistung:
1.85 kW
Gewicht:
1.45 kg
Produkt-Art:
Camping Kocher
Weitere Suchbegriffe: camping kocher, SOGO Human Technology, COC-SS-10255, Outdoorzubehör, Wanderzubehör, Campingzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 53,28*
€ 4,00*
ab € 28,86*
€ 53,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.