Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Elektrostarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577268-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15277
EAN/GTIN:
     4056534055586
Suchbegriffe:
Pichler
15277
Pichler Elektrostarter

Elektro Starter 20cc - 80cc

Professioneller Elektrostarter für Benzinmotoren von 20cc - 80cc Hubraum. Lieferung inkl. zwei unterschiedlicher Adapter.

Technische Daten:
Gewicht: 1750 g · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 193 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung = 11.1 - 14.8V DC
Max. Drehmoment = 120kg/cm
Adapter (mitgeliefert) = (1) Ø 52mm, Ø 40 x 30mm + (2) Ø 26mm, Ø 24 x 30mm

Hinweis:
Sonderzubehör (empfohlen)
LiPo Akku LEMONRC 3300-11.1V, # C9473
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 193 x 84 x 142 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
193 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
Pichler
Gewicht:
1750 g
Produkt-Art:
Elektrostarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.