Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Elektrostarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577267-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15276
EAN/GTIN:
     4056534057788
Suchbegriffe:
Pichler
15276
Pichler Elektrostarter

Elektro Starter 15cc - 62cc

Sehr hohes Drehmoment
Leistungsstarker Bürstenmotor
Planetengetriebe
Hoher Schutz

Professioneller Elektrostarter für Benzinmotoren von 15cc bis 62cc Hubraum. Ein LiPo Akku kann im Huckepack von unten angeschnallt werden und über XT60 Stecker einfach am Akku angesteckt werden (Akku nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Gewicht: 1085 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 149 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung = 11.1 - 14,8V DC
Akku Anschluss = XT60
Starter Konus / Gummi = Ø 52mm / Ø 45 x 30mm

Hinweis:
Sonderzubehör (empfohlen)
LiPo Akku LEMONRC 2600-11.1V, # C9471
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 149 x 50 x 124 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Länge:
149 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Pichler
Gewicht:
1085 g
Produkt-Art:
Elektrostarter
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.