Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler CRRCpro GF40i Benzin 2-Takt Flugmodell-Motor 40 cm³ 3.95 PS inkl. elektronischer Zündung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577264-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15273
EAN/GTIN:
     4056534055555
Suchbegriffe:
2-Takt-Verbrennungsmotoren
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Pichler CRRCpro GF40i Benzin 2-Takt Flugmodell-Motor 40 cm³ 3.95 PS inkl. elektronischer Zündung

Benzinmotor CRRCpro GF40i (KIT)

Benzinmotor für Flugmodelle mit ca. 6 -10kg Abfluggewicht.
Do-it-yourself, oder DIY wie es auf Neudeutsch heißst. Dieser Motor wird als Bausatz geliefert, der sehr einfach zu montieren ist. Dichtungen, Werkzeug usw. alles ist dabei. Eine reich bebilderte Schritt-für-Schritt Anleitung wird mitgeliefert so dass nichts schiefgehen kann.
Auf Wunsch können auch Schalldämpferanlagen von deutschen Herstellern wie Krumscheidt oder MTW Weihershäuser verwendet werden.

Ausstattung:
Kompakt und leistungsstark
Hochwertige Kugellager
Elektronische Zündung RCEXL 4,8 -8,4V
Zündkerze CM6

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 41 mm · Drehzahl (max.): 9500 U/min · Drehzahl (min.): 1600 U/min · Empfohlene Propellergröße: 2-Blatt 18x8-10 - 20x8-10 · Flugmodell-Motor-Besonderheiten: inkl. elektronischer Zündung · Gewicht: 1410 g · Hub: 30 mm · Hubraum: 40 cm³ · Modell-Name: GF40i · Motor-Art (Modellbau): Benzin · Motor-Leistung (PS): 3.95 PS · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 162 mm · Weitere technische Daten: Kraftstoff = Benzin/Öl Mix 1:25 - 1:40

Lieferumfang:
Motor GF40i (Bausatz)
Befestigungsmaterial, Dichtungsmaterial, Kleinteile
Zündung, Zündkerze
Schalldämpfer
Anleitung, Explosionszeichnung, Ersatzteilliste

Hinweis:
Sonderzubehör (empfohlen)
Kunstflugtank PET komplett 260ml, # C7668
Tankfilzpendel, # C4766
Benzinschlauch, # C5877
LiFe Akku EGOBATT 2200, # C8350
LiPo Akku RED POWER 2200, # C9408
Tachometer, # C5004
Kill Switch, # C5207
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
162 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Drehzahl-Bereich:
1600 - 9500 U/min
Marke:
Pichler
Motor-Art (Modellbau):
Benzin
Flugmodell-Motor-Besonderheiten:
inkl. elektronischer Zündung
Herst.-Teilenr.:
15273
Modell-Name:
GF40i
Motor-Leistung (PS):
3.95 PS
Bohrungs-Ø:
41 mm
Hubraum:
40 cm³
Hub:
30 mm
Drehzahl (min.):
1600 U/min
Empfohlene Propellergröße:
2-Blatt 18x8-10 - 20x8-10
Drehzahl (max.):
9500 U/min
Gewicht:
1410 g
Produkt-Art:
2-Takt Flugmodell-Motor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pichler, 15273, CRRCpro GF40i, Verbrenner, Verbrenner-Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.