Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Candy RC Segelflugmodell Bausatz 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577255-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15242
EAN/GTIN:
     4056534055203
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Candy RC Segelflugmodell Bausatz 1350 mm

Candy / 1350 mm

Holzbaukasten (Laser Cut)

Der Candy ist ein Segelflugmodell für Einsteiger das einfach zu bauen und zu fliegen ist. Das Modell kann als Wurfgleiter gebaut werden oder mit einer Fernsteuerung und zwei Servos ausgerüstet werden.Einfacher kann der Einstieg in das R/C Flugmodelle Hobby nicht sein.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wurfgleiter · Gewicht: 200 g · Klasse: C0 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Nein · Modell-Name: Candy / 1350 mm · Modellausführung: Bausatz · Modelltyp: Segelflugzeug · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 880 mm · Spannweite (Details): 1350 mm · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Nein

Hinweis:
Motor nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 880 mm x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
880 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C0
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Nein
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Nein
Herst.-Teilenr.:
15242
Ausführung (allgemein):
Wurfgleiter
Modelltyp:
Segelflugzeug
Modell-Name:
Candy / 1350 mm
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
1350 mm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
RC Segelflugmodell
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 40,12*
€ 4,00*
ab € 26,42*
€ 40,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.