Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Super Extra Crazy RC Motorflugmodell Bausatz 865 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577250-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15368
EAN/GTIN:
     4056534057436
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Super Extra Crazy RC Motorflugmodell Bausatz 865 mm

Super Extra Crazy / 865 mm

Diese Super Extra ist unser bisher revolutionärstes Modell. Von Jan Votava und Jan Sedlacek in enger Zusammenarbeit entworfen, lag der Fokus sowohl auf den Flugeigenschaften als auch auf der strukturellen Steifigkeit. Die Flugzeugzelle ist sowohl stark als auch präzise, um diesen heftigen Manövern standzuhalten, zu denen dieses Flugzeug in der Lage ist.

Monströse Querruder, verstärkt für Torsionssteifigkeit, ermöglichen eine beispiellose Rollrate. Ein voller fliegender Stich, der in dieser Indoor-Kategorie nicht oft zu sehen ist, ermöglicht extrem enge Loopings "um den CG herum" - oder sollten wir eher Flips sagen? All dies macht dieses Flugzeug einzigartig und wir wollen behaupten, dass es eines der attraktivsten ist, das wir bisher gebaut haben.

Mit begrenzten Steuerausschlägen, je nach Fähigkeiten des Piloten bis auf ca. 30 Grad, ist das Flugzeug immer noch recht gutmütig.

Ausstattung:
Material 3mm EPP Schaum
Fertig lackierte und gefräste Bauteile
Geringer Montageaufwand, weit vorgefertigt
Extrem leicht und trotzdem superstabil
Spoiler und Diffusoren für perfektes Flugverhalten
Wenig Teile, schnell zu montieren

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Bausatz · Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Flugakku: 2S LiPo / 350 mAh · Flugzeit: 10 min · Gewicht: 185 g · Klasse: C0 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Nein · Modell-Name: Super Extra Crazy / 865 mm · Modellausführung: Bausatz · Modelltyp: Kunstflug · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 930 mm · Spannweite (Details): 865 mm · Steuerung: Höhe,Seite · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Nein

Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung

Hinweis:
Sonderzubehör (empfohlen)
Brushless Motor PULSAR Shocky Pro, # C9871
Brushless Regler PULSAR 15A, # C9757
LiPo Akku LEMONRC 350-7,4V, # C9450
Luftschraube PWS 8x4.3, # C1240
Servo MASTER DS2312MG, # C5637 / x3
Fix It! CA Klebstoff, # C4930 + # C4931
Fix It! CA Aktivator Spray, # C4934
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 930 mm x 260 mm
Produktabmessung, Länge:
930 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Marke:
Pichler
Flugzeit:
10 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Klasse:
C0
Flugakku:
2S LiPo / 350 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Nein
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Nein
Ausführung (allgemein):
Bausatz
Modelltyp:
Kunstflug
Steuerung:
Höhe | Seite
Modell-Name:
Super Extra Crazy / 865 mm
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
865 mm
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, 15368, Super Extra Crazy, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.