Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer All-in-One PC Unity U24B-AMD 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD AMD Ryzen 7 5700G 32 GB RAM 2 TB HDD 500 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576417-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     84240
EAN/GTIN:
     4061474156422
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc
CSL Computer All-in-One PC Unity U24B-AMD 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD AMD Ryzen 7 5700G 32 GB RAM 2 TB HDD 500 GB SSD AMD Radeon™ Graphics Win 11 Pro 84240

CSL Unity U24B-AMD 5750GE/500+2TB/32/LW/W11P

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) IPS-Technologie,LED-Backlight Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: AMD Ryzen 7 (5700G) (8 x 3.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-RAM 3200 MHz
Speicher: 2 TB HDD 500 GB SSD
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Schlank, elegant und kraftvoll! Der All-In-One-PC CSL Unity U24B-AMD ist eine perfekte Wahl als Komplettlösung für Ihr Home Office, im Business-Bereich oder als platzsparender PC für Multimedia und Full HD Gaming. Mit dem AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE Achtkern-Prozessor, 32 GB RAM und 500 GB M.2 PCIe SSD ist er enorm kraftvoll ausgestattet und bewältigt alle gängigen Office-/CMS- Anwendungen, Foto- und Video-Editing sowie Online Gaming mühelos. Erweitertes Multithreading (16 Threads) und kurze Reaktionszeiten sorgen für einen verzögerungsfreien Workflow und hohen Anwenderkomfort. Für ausreichend Datenspeicher sorgt eine zusätzliche 2000 GB Festplatte.

Die AIO-Modelle unserer "Unity U24B-AMD" Reihe sind im UltraSlim-Design konzipiert und beherbergen ein vollwertiges AMD Ryzen™ System im schlanken Gehäuse mit integriertem 24" Full HD Display. Die Systeme sind frei konfigurierbar hinsichtlich CPU-, RAM- und SSD/HDD-Bestückung. Zahlreiche Anschlüsse wie HDMI 2.0/VGA für externe Monitore, USB 3.2 Gen1 (Typ-C), Dual Band AC WLAN und Bluetooth®, eine integrierte HD-Webcam sowie einem zusätzlichen 2,5" SSD/HDD-Slot sorgen für umfangreiche Konnektivität und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Diese Unity-AIO-PCs werden inkl. vorinstalliertem Windows sowie einem Wireless Maus/Tastatur-Set geliefert - dadurch reicht ein einziges (Strom-)Kabel für den Anschluss und Sie können sofort durchstarten!

Ausstattung:
Kompakter, leiser All in One PC mit Desktop-Set
zum 4K-Videos streamen, Online Games spielen, im Netz surfen
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE Prozessor mit 8x 3200 MHz, 500GB SSD
2000GB HDD
32 GB RAM, AC WLAN 433MBit, Bluetooth 4.2, SD-Slot, USB 3.2
Windows 11 Pro, 64 Bit, 24" Full HD IPS Display, integrierte HD-Webcam, integrierter Multiformat DVD-Brenner
CPU: AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE 8× 3200 MHz, mit AMD Precision Boost Technologie bis zu 4600 MHz
CPU-Kühler: integrierter CPU Kühler
Boot SSD: M.2 PCIe SSD 500 GB (2100 MB/s lesen | 1700 MB/s schreiben)
Festplatte: 2000 GB SATA, 2,5" Festplatte
Speicher: 32 GB SO-DIMM DDR4-RAM, 3200 MHz
Mainboard: Thin Mini-ITX Mainboard, Sockel AM4, AMD A300 Chipsatz,2× USB 3.1 Gen1 Typ-A, 4× USB 2.0 Typ-A, HDMI 2.0 Ausgang (Audio/Video), 1× Kopfhörer-Out, 1× Microphone-In, Bluetooth 4.2, 1× M.2, 1× 2,5" SATA-Erweiterungsslot
opt. Laufwerk: Multiformat DVD-Brenner (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R9 (DL))
Netzwerk: 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet LAN
WLAN: 433 MBit/s Wireless LAN, Intel® AC 3165, 802.11 a/b/g/n/ac WLAN, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band, Bluetooth 4.2
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI, Stereo über Klinkenausgang
CardReader: integrierter SD Cardreader (SD, SDHC. SDXC)
Gehäuse: All in One PC Gehäuse, 541 × 431 × 250 mm (B×H×T) mit Standfuß, 541 × 326 × 35 mm (B×H×T) ohne Standfuß, Farbe schwarz
Netzteil: externes 150W Netzteil, lautlos
Monitor: 60,5 cm (23,8") TFT-Display, 1920×1080 Pixel Auflösung (FullHD), IPS-Panel, LED-Backlight
Tastatur/Maus: CSL ADVANCED Wireless Tastatur und Maus, Farbe schwarz
Betriebssystem: vorinstalliert mit Windows 11 Pro, 64Bit - vorinstalliert und inkl. USB-Stick Installationsmedium
Software: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) - [Gesamtnote "Gut (1,7)" bei Stiftung Warentest - Ausgabe 3/2019]

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie,LED-Backlight · Display-Format: 16:9 · Festplatte 1 (Titel): 2 TB HDD · Festplatte 1 Anschluss: SATA (150 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Unity U24B-AMD · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon™ Graphics · PC-Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 541 mm · Produktabmessung, Höhe: 431 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Prozessor: AMD Ryzen 7 5700G Prozessor mit 8x 3800 MHz · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5700G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Kapazität: 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Software im Lieferumfang: BullGard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Lieferumfang:
inkl. Netzteil.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
431 mm
Produktabmessung, Breite:
541 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie | LED-Backlight
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
2 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.8 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Marke:
CSL Computer
Festplatte 1 Anschluss:
SATA (150 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Separater Grafikadapter:
Nein
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
PC-Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Prozessor:
AMD Ryzen 7 5700G Prozessor mit 8x 3800 MHz
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
BullGard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
500 GB
Modell PCs:
Unity U24B-AMD
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon™ Graphics
Prozessor / Model:
5700G
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: CSL Computer, 84240, Unity U24B-AMD, PC, PCs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.210,97*
€ 1.335,78*
Frei Haus
ab € 1.229,78*
€ 1.351,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,78*
€ 1.589,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,11*
€ 1.575,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,73*
€ 1.525,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,77*
€ 1.491,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,97*
€ 1.441,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.