Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2574863-BP Herst.-Nr.: KSR17 EAN/GTIN: 5410329697457 |
| |
|
| | |
| Velleman KSR17 Roboter Bausatz
SOLAR- UND HYDRAULIK-ROBOTER-BAUSATZ - 12-in-1
Empfohlenes Alter: 14+ Solarbetrieben (ohne Batterien) 12 verschiedene Tiere oder Roboter: Affe, Herr & Hund, Pterosaurus, Tyrannosaurus, Elefant, Krokodil, Strauß, Skorpion, Stapler, Buggy, Bagger, Gelände-Fahrzeug
Mit diesem solar- und wasserbetriebene Roboter-Bausatz können zwölf verschiedene Tiere und Roboter aufgebaut werden. Jedes Modell verfügt über viele funktionelle Bewegungen.Sie können zwischen kletterndem Affen, Maul öffnendem Krokodil, T-Rex, aufendem Strauß, mit Stachel angreifendem Skorpion, im Zickzack fahrendem Buggy usw. wechseln. Dank der Kombination dieser zwei Kräfte können sich diese Roboter leicht bewegen. Darüber hinaus bieten sie auch eine großartige Interaktion mit den Kindern. Mit diesem Bausatz können Kinder aktiv zwei Formen alternativer Energie lernen und werden sie spielerisch für eine saubere Energie der Zukunft begeistert! Weil diese Modelle mit Sonnen- und Wasserkraft betrieben werden, benötigen diese keine Batterien. Bei direkter Sonneneinstrahlung setzt der Roboter/das Tier sich in Bewegung. Der Bausatz ermöglicht es Kindern, mit Ihm im Freien zu spielen und ermutigt sie die Welt zu erkunden. Die Modellierung und die Bewegungen beziehen sich auf echte Tiere mit Ihren offensichtlichsten Eigenschaften (z.B. Elefantenrüssel, Pteranodonflügel). Beim Spielen können die Kinder diese Eigenschaften erkennen und dabei beobachten, wie sie funktionieren. Wenn Kinder ihre eigene unendliche Fantasie nutzen, können sie sogar eine ganz neue Art erschaffen.
Technische Daten: Stromversorgung (Details): Solarbetrieben
Lieferumfang: Solarmodul,Kuststoffteile,detaillierte Bedienungsanleitung,Anzahl Teile: 230
Weitere Informationen: | | Marke: | Velleman | Stromversorgung (Details): | Solarbetrieben | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Roboter Bausatz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |