Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-99562 FSK 433 MHz Funk-Schalter, Fernbedienung SH4-99562


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574766-BP
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-99562
EAN/GTIN:
     8711658448329
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Fernbedienung
smartwares funkschalter
smarthome fernbedienung
Smartwares SH4-99562 FSK 433 MHz Funk-Schalter,Fernbedienung SH4-99562

Smartwares Funk-Wandschalter-Set SH4-99562

2-Kanal-Funkwandschalter und 2 Einbauschalter
Schaltet bis zu 1000 W Geräte und Beleuchtung
Kompatibel mit der BASIC-Serie

Dieses Set bietet die Lösung für eines zusätzlichen Wandschalters für Ihre Deckenleuchten. Das Set enthält einen 2-Kanal-Funkwandschalter und 2 Einbauschalter. Schaltet bis zu 1000 W Geräte und Beleuchtung. Kompatibel mit der BASIC-Serie.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 2 · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funkstandard (Smart Home): FSK 433 MHz · Gewicht: 0.132 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kanäle (LOV - nur für Titel): 2-Kanal · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Schaltleistung (max.): 1000 W · Schutzart: IP21 · Smart Home Datenübertragung (Titel): FSK 433 MHz · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,batteriebetrieben

Lieferumfang:
2 x Einbauschalter,1 x 2-Kanal-Funkwandschalter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 80 x 17 mm
Anzahl Kanäle:
2
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
FSK 433 MHz
Marke:
Smartwares
Schutzart:
IP21
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Kanäle (LOV - nur für Titel):
2-Kanal
Farbe:
weiß
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
FSK 433 MHz
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
1000 W
Frequenz (LOV):
433 MHz
Gewicht:
0.132 kg
Produkt-Art:
Funk-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Smartwares, SH4-99562
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,90*
€ 37,24*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 37,25*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 50,28*
€ 65,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.