Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics 86NANO769QA.AEU LED-TV 217 cm 86 Zoll EEK G (A - G) DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, UHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2574035-BP
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     86NANO769QA.AEU
EAN/GTIN:
     8806091626714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
LG Electronics 86NANO769QA.AEU LED-TV 217 cm 86 Zoll EEK G (A - G) DVB-T2,DVB-C,DVB-S2,UHD,Smart TV,WLAN,PVR ready,CI+ Schwarz

LG Electronics Nano Cell TV 86NANO769QA (86" / 217 cm)

Bilddiagonale: 217 cm (86 Zoll)
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
Empfang: DVB-C (Kabel),DVB-S2,DVB-T2 (Antenne)
Energieeffizienzklasse: G (A - G)

Aufnahmefunktion: per USB

4K NanoCell

Ausstattung:
UltraHD 4K mit 3840 x 2160 Pixel · 100/120 Hz · α7 Gen5 AI Processor 4K · Active HDR mit HDR10 Pro und HLG · AI Picture Pro

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Aufnahme-Funktion (LOV): per USB · Bildformat: 16:9 · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Display-Diagonale (in Zoll): 86 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 217 cm · Display-Technologie: LED · Empfang: DVB-C (Kabel),DVB-S2,DVB-T2 (Antenne) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 1104 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 59.9 mm · Gewicht: 48.9 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung (max.): 20 W · Netzwerk-/Internetfunktion: Apps,Bluetooth®,Hbb TV,LAN,Smart TV,Web Browser,WiFi · Produktabmessung, Breite: 1927 mm · Produktabmessung, Höhe: 1178 mm · Produktabmessung, Tiefe: 425 mm · Repairability Index: 6.6/10 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB,LAN (10/100/1000 MBit/s),CI+ Steckplatz,Digitaler Tonausgang (optisch) · Schnittstellen: USB: 2 x · Stromversorgung (Details): AC 100-240V 50-60Hz · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: Aufnahmefunktion,CI+,Smart TV,Ultra HD · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): DVB-T2,DVB-C,DVB-S2,UHD,Smart TV,WLAN,PVR ready,CI+ · VESA-Norm: 600 x 400 mm · WLAN (TV): integriert · Wandmontage-Möglichkeit: Ja

Lieferumfang:
Fernbedienung,Batterien für die Fernbedienung (2x AA für Magic Remote-FB bzw. 2x AAA für Standard-FB),Schnellstartanleitung,Stromkabel,Standfuß/Standfüße (abhängig vom Designtyp des jeweiligen TV-Modells).

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1927 x 1178 x 425 mm
Display-Diagonale (cm):
218.4 cm
Display-Kategorie (TV):
76 Zoll - 88 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
59.9 mm
Produktabmessung, Tiefe:
425 mm
Produktabmessung, Höhe:
1178 mm
Produktabmessung, Breite:
1927 mm
Display-Diagonale (in cm):
217 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
86 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
86 Zoll
Display-Technologie:
LED
Bildformat:
16:9
Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Marke:
LG Electronics
Schnittstellen: USB:
2 x
Anwendungsbereich (Smart Home):
Entertainment
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
2021 Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB | LAN (10/100/1000 MBit/s) | CI+ Steckplatz | Digitaler Tonausgang (optisch)
Netzwerk-/Internetfunktion:
Apps | Bluetooth® | Hbb TV | LAN | Smart TV | Web Browser | WiFi
Aufnahme-Funktion (LOV):
per USB
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
Aufnahmefunktion | CI+ | Smart TV | Ultra HD
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
DVB-T2 | DVB-C | DVB-S2 | UHD | Smart TV | WLAN | PVR ready | CI+
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
1104 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Musikleistung (max.):
20 W
Stromversorgung (Details):
AC 100-240V 50-60Hz
Empfang:
DVB-C (Kabel) | DVB-S2 | DVB-T2 (Antenne)
VESA-Norm:
600 x 400 mm
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
48.9 kg
WLAN (TV):
integriert
Produkt-Art:
LED-TV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 2.240,81*
€ 2.433,77*
Frei Haus
ab € 2.472,26*
€ 2.677,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.433,77*
€ 2.896,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.417,94*
€ 2.877,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.338,17*
€ 2.782,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.263,95*
€ 2.694,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.240,81*
€ 2.666,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 31,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.