Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2571228-BP Herst.-Nr.: V5677 EAN/GTIN: 4047728056779 |
| |
|
| | |
| Vigor V5677 Magnetschale mit Kunststoff-Rahmen Magnetschale
Magnetschale mit Kunststoff-Rahmen
Zwei starke Magnete zur Befestigung an Hebebühnen, Werkstattwagen, Maschinen, etc Ablegen von magnetischen und nicht-magnetischen Kleinteilen – freie Hände zum Arbeiten Kunststoff-Rahmen bietet Ablagefläche für Kunststoffschrauben o.ä. und dient dadurch zusätzlich als Auffangschale Kleinteile werden gut sichtbar und wieder auffindbar abgelegt Abmessungen / Länge: 240 mm x 140 mm x 28 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Vigor | Produkt-Art: | Magnetschale |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,49* | € 15,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,29* | € 16,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,82* | € 17,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,90* | € 17,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,34* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|