Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736506144 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort AquaStop 15/18/21 kW elektronisch 15 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2568827-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736506144
EAN/GTIN:
     4062321375300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch 18kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 21kw
Bosch Home Comfort 7736506144 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort AquaStop 15/18/21 kW elektronisch 15 kW,18 kW,21 kW 20 °C 60 °C

Bosch elektr. Durchlauferhitzer Tronic Comfort AquaStop 15/18/21 kW

Umschaltbar, druckfest
Stufenlose Temperaturwahl, 400 V
Moderne Glas-Optik, weiß
Mit AquaStop

Bosch elektronischer Durchlauferhitzer Tronic Comfort AquaStop 15/18/21 kW
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer Tronic Comfort AquaStop von Bosch punktet mit zahlreichen Funktionen, die die Warmwasserversorgung im Haushalt effizient und bequem gestalten. Das patentierte AquaStop Modul im Gerät verhindert zuverlässig Wasserschäden. Die gradgenaue Temperatureinstellung ermöglicht eine einfache Bedienung. Dank der CLICKFIX 2.0 Montagetechnik ist die Installation ganz einfach.

Ausstattung:
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer für stufenlose Temperaturregelung von 20 °C - 60 °C
Gleichzeitige Versorgung von mehreren Zapfstellen z. B. in Küche, Bad ohne Komfortverlust möglich.
Einfache Bedienung: Stufenlose Temperatureinstellung über das Bedienfeld mit Drehknopf und 6 Warmwasserprogrammen
Durch die Verbindung mit dem WIFI-Gateway (optional) ist das Gerät internetfähig. Mit der Bosch HomeCom Easy App können beispielweise Verbrauchsdaten ausgelesen werden
Einfach effizient: Besonders sparsam mit Energieklasse A
Bis zu 30 % Strom- und Wasser-Ersparnis gegenüber hydraulischen Geräten
Einfach installiert: Schnelle Über- oder Untertisch-Montage in 3 Schritten durch flexiblen Kaltwasserzulaufschlauch und beweglichen Warmwasser-Auslauf sowie 3-in-1 Leistungsumschaltung.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 400 V · Heizungsgeräte-Besonderheiten: mit AquaStop · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 476 kWh/Jahr · Leistung: 15 kW,18 kW,21 kW · Montageart: Übertisch,Untertisch · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 484 mm · Produktabmessung, Tiefe: 106 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 20 °C

Lieferumfang:
Bosch Durchlauferhitzer,Schieber,2 x Anschlussnippel,4 x Schraube,4 x Dübel,4 x Unterlegscheiben,Durchflussbegrenzer,2 x Steckbrücken,Befestigungsmaterial,Dokumente zum Gerät.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 236 x 484 x 106 mm
Produktabmessung, Tiefe:
106 mm
Produktabmessung, Höhe:
484 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch Home Comfort
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
476 kWh/Jahr
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
mit AquaStop
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Montageart:
Übertisch | Untertisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
400 V
Temperatureinstellung, Bereich:
20 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
20 °C
Leistung:
15 kW | 18 kW | 21 kW
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home Comfort, 7736506144, Tronic Comfort AquaStop 15/18/21 kW, Boiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,66*
€ 426,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.