Bosch 7736506143 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort Plus 15/18/21 kW elektronisch 15 kW,18 kW,21 kW 20 bis 60 °C
Bosch elektr. Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus 15/18/21 kW
Umschaltbar, druckfest Stufenlose Temperaturwahl, 400 V Moderne Glas-Optik, weiß
Bosch elektronischer Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus 15/18/21 kW Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus von Bosch punktet mit zahlreichen Funktionen, die die Warmwasserversorgung im Haushalt effizient und bequem gestalten. Die gradgenaue Temperatureinstellung ermöglicht eine einfache Bedienung. Dank der CLICKFIX 2.0 Montagetechnik ist die Installation ganz einfach.
Ausstattung: Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer für stufenlose Temperaturregelung von 20 °C - 60 °C Gleichzeitige Versorgung von mehreren Zapfstellen z. B. in Küche, Bad ohne Komfortverlust möglich. Einfache Bedienung: Stufenlose Temperatureinstellung über das Bedienfeld mit Drehknopf und 6 Warmwasserprogrammen Mit dem WIFI-Gateway (optional) ist das Gerät internetfähig Einfach effizient: Besonders sparsam mit Energieklasse A Bis zu 30 % Strom- und Wasser-Ersparnis gegenüber hydraulischen Geräten Einfach installiert: Schnelle Über- oder Untertisch-Montage in 3 Schritten durch flexiblen Kaltwasserzulaufschlauch und beweglichen Warmwasser-Auslauf sowie 3-in-1 Leistungsumschaltung.
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 400 V · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 476 kWh/Jahr · Leistung: 15 kW,18 kW,21 kW · Montageart: Übertisch,Untertisch · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 484 mm · Produktabmessung, Tiefe: 106 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 20 °C
Lieferumfang: Bosch Durchlauferhitzer,Schieber,2 x Anschlussnippel,4 x Schraube,4 x Dübel,4 x Unterlegscheiben,Durchflussbegrenzer,2 x Steckbrücken,Befestigungsmaterial,Dokumente zum Gerät.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 236 x 484 x 106 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 106 mm | Produktabmessung, Höhe: | 484 mm | Produktabmessung, Breite: | 236 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | A (A+ - F) | Marke: | Bosch | Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): | 476 kWh/Jahr | Betriebsart (mechanisch/elektronisch): | elektronisch | Montageart: | Übertisch | Untertisch | Schallleistungspegel Innen: | 15 dBA | Betriebsspannung: | 400 V | Temperatureinstellung, Bereich: | 20 bis 60 °C | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 60 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 20 °C | Leistung: | 15 kW | 18 kW | 21 kW | Produkt-Art: | Durchlauferhitzer | Zertifizierungen: | RoHS |
|