Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHX SHX02HS2000 Freiflächenheizung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568620-BP
Hersteller:
     SHX
Herst.-Nr.:
     SHX02HS2000
EAN/GTIN:
     9005151001716
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
freiflächenheizung
SHX SHX02HS2000 Freiflächenheizung Schwarz

Halogen Heizgerät

3 Heizstufen: 650 / 1300 / 2000 W
wasserdicht nach IPX4
Kippschutzschalter

Wohlige Wärme gezielt eingesetzt
Der Einsatz von Quarzhalogen-Heizelementen bietet sich überall da an, wo schnelle Inbetriebnahme und hohe Temperaturleistungen erforderlich sind. Zudem heizen sie hocheffektiv, denn nicht die Luft, sondern die Objekte im Raum werden erhitzt. Mit dem Zugschalter des Halogen Heizgeräts ?"--"? können drei verschiedene Heizstufen angewählt werden: 650, 1300 oder 2000 Watt. Das um bis zu 45 Grad neigbare Kopfteil kann in einer Höhe zwischen 1,8 und 2,1 Meter fixiert werden. Das Gerät ist wasserdicht nach IPX4 und verfügt über einen Kippschutzschalter: Sollte das Gerät kippen oder umfallen, schaltet es sich automatisch ab.

Ausstattung:
Zugschalter mit Kette
Heizelement: Quarz
Kopfteil verstellbar um ca. 45 Grad
Höhe einstellbar von ca. 1,8 bis 2,1 m

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 8.9 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Heizlüfterfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 650 W,1300 W,2000 W · Produktabmessung, Breite: 2100 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Schutzart: IPX4

Lieferumfang:
Heizgerät
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 2100 x 500 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
2100 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Marke:
SHX
Schutzart:
IPX4
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Heizlüfterfunktion
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
650 W | 1300 W | 2000 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
8.9 kg
Produkt-Art:
Freiflächenheizung
Weitere Suchbegriffe: SHX, SHX02HS2000, Infrarotheizung, Elektroheizung, Heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
436
Frei Haus
ab € 41,12*
€ 53,76*
€ 4,00*
ab € 41,97*
€ 57,07*
Lager 102
436
Frei Haus
ab € 60,14*
€ 79,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.