Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable 180833 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.00 mm² Teilisoliert Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568420-BP
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180833
EAN/GTIN:
     8014212200037
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh rot
Intercable 180833 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.00 mm² Teilisoliert Rot 100 St.

Intercable ICIQ14 Quetschkabelschuh DIN46237 0,5-1qmm M4 rot

0.50 - 1.00 mm²

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Querschnitt (max.): 1.00 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1.00 mm²
Marke:
Intercable
Isolierungsart:
Teilisoliert
Gewinde-Maß:
M4
Herst.-Teilenr.:
180833
Typ (Hersteller-Typ):
ICIQ14
Querschnitt (max.):
1.00 mm²
Isolationsmaterial (Details):
PC
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, quetschkabelschuh intercable, Intercable, 180833, ICIQ14, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 8,58*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 6,17*
€ 8,74*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 9,18*
8 Tage
42
€ 6,95*
ab € 6,49*
€ 9,19*
Lager 102
2200
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 14,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.