Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2565599-BP Herst.-Nr.: FOAM.7630 EAN/GTIN: 8024482009711 |
| |
|
| | |
| Explorer Cases Zubehör FOAM.7630
Würfelschaumstoff Set für Mod. 7630
Schaumdichte 25 kg/m³
Dieses EXPLORER Schaumstoffset beinhaltet mehrere Lagen Schaumstoff. Der Hauptteil besteht aus vorgestanztem Würfelschaumstoff, den Sie schnell und einfach durch vorsichtiges Herausbrechen Ihrem Equipment anpassen können. So ist Ihre empfindliche Ausrüstung optimal gegen Kratzer, Schlag und Stöße geschützt. Außerdem kommt das Set mit einem gewellten Noppenschaumstoff für den Deckel und einer separaten Schaumstoff-Bodenplatte.
Technische Daten: Material: Polyurethan · Weitere technische Daten: M1: 76x48.3x4.5 cm, M2-M4: 77x49x6 cm, M5-M6: 72.8x44x3 cm
Lieferumfang: Deckel Noppenschaumstoff · 3x Würfelschaumstoff · 2x Bodenschaumstoff
Weitere Informationen: | | Marke: | Explorer Cases | Material: | Polyurethan | Produkt-Art: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer gt line, Explorer Cases, FOAM.7630, Outdoorzubehör, Campingzubehör, Taschen |
| | |
| |