| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2565560-BP Herst.-Nr.: FOAM.3005 EAN/GTIN: 8024482181691 |
| |
|
| | |
| Explorer Cases Zubehör FOAM.3005
Würfelschaumstoff Set für Mod. 3005
Schaumdichte 25 kg/m³
Dieses EXPLORER Schaumstoffset beinhaltet mehrere Lagen Schaumstoff. Der Hauptteil besteht aus vorgestanztem Würfelschaumstoff, den Sie schnell und einfach durch vorsichtiges Herausbrechen Ihrem Equipment anpassen können. So ist Ihre empfindliche Ausrüstung optimal gegen Kratzer, Schlag und Stöße geschützt. Außerdem kommt das Set mit einem gewellten Noppenschaumstoff für den Deckel und einer separaten Schaumstoff-Bodenplatte.
Technische Daten: Material: Polyurethan · Weitere technische Daten: M1: 30x21x2.5 cm, M2: 30x21x3 cm, M3: 29x20x5 cm
Lieferumfang: Deckel Noppenschaumstoff · Würfelschaumstoff · Bodenschaumstoff
Weitere Informationen: | | Marke: | Explorer Cases | Material: | Polyurethan | Produkt-Art: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer gt line, Explorer Cases, FOAM.3005, Outdoorzubehör, Campingzubehör, Taschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,99* | € 15,18* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,17* | € 15,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,10* | € 19,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|