Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Outdoor Koffer 200 l (L x B x H) 836 x 641 x 489 mm Oliv 7745.G E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2565388-BP
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     7745.G E
EAN/GTIN:
     8024482180595
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Explorer Cases Outdoor Koffer 200 l (L x B x H) 836 x 641 x 489 mm Oliv 7745.G E

Spezialkoffer 77x58x45 cm Mod. 7745

Stoßfest und wasserdicht
Vorrichtung für Schloß

EXPLORER Cases stellen die ideale Transport- und Aufbewahrungslösung für anspruchsvolle und professionelle Nutzer aus den unterschiedlichsten Bereichen dar und sind nahezu unzerstörbar. Die Spezialkoffer sind hermetisch verschließbar, wasserdicht, stoßfest und schützen so Ihre empfindliche Ausrüstung vor allen erdenklichen Außeneinflüssen.
Ob Sie die hochwertigen Kunststoffkoffer im Job, bei Industrieanwendungen, bei Outdoor- und Sportaktivitäten, für medizinische oder labortechnische Ausrüstung oder für Expeditionen nutzen möchten - mit der großen Auswahl an Größen, Innenausstattungen und Farben ist sicher das passende Modell für Ihren Einsatzzweck dabei.

Technische Daten:
Gewicht: 15500 g · Herstellerfarbe: Oliv · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 641 mm · Produktabmessung, Höhe: 489 mm · Produktabmessung, Länge: 836 mm · Volumen (Rucksack): 200 l · Weitere technische Daten: Innenmaß 770 x 580 x 450 mm · Deckelhöhe 90 mm · Bodenhöhe 360 mm · Schwimmauftrieb bis 144 kg · Temperaturbereich -33 bis +90 °C · Copolymer-Polypropylen-Strukturharz

Lieferumfang:
Koffer leer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 836 x 641 x 489 mm
Herstellerfarbe:
Oliv
Produktabmessung, Höhe:
489 mm
Produktabmessung, Länge:
836 mm
Produktabmessung, Breite:
641 mm
Marke:
Explorer Cases
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
200 l
Gewicht:
15500 g
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, gerätekoffer gt line, Explorer Cases, 7745.G E, Outdoorzubehör, Campingzubehör, Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,63*
€ 649,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,94*
€ 646,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,70*
€ 617,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,83*
€ 594,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,17*
€ 569,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.