Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Outdoor Koffer 5.1 l (L x B x H) 246 x 215 x 112 mm Schwarz 2209.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2565152-BP
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     2209.B
EAN/GTIN:
     8024482015194
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Explorer Cases Outdoor Koffer 5.1 l (L x B x H) 246 x 215 x 112 mm Schwarz 2209.B

Spezialkoffer 22x16x10 cm Mod. 2209 WS

Stoßfest und wasserdicht
Vorrichtung für Schloß

EXPLORER Cases stellen die ideale Transport- und Aufbewahrungslösung für anspruchsvolle und professionelle Nutzer aus den unterschiedlichsten Bereichen dar und sind nahezu unzerstörbar. Die Spezialkoffer sind hermetisch verschließbar, wasserdicht, stoßfest und schützen so Ihre empfindliche Ausrüstung vor allen erdenklichen Außeneinflüssen.
Ob Sie die hochwertigen Kunststoffkoffer im Job, bei Industrieanwendungen, bei Outdoor- und Sportaktivitäten, für medizinische oder labortechnische Ausrüstung oder für Expeditionen nutzen möchten - mit der großen Auswahl an Größen, Innenausstattungen und Farben ist sicher das passende Modell für Ihren Einsatzzweck dabei.

Technische Daten:
Gewicht: 990 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Länge: 246 mm · Volumen (Rucksack): 5.1 l · Weitere technische Daten: Innenmaß 220 x 160 x 95 mm · Deckelhöhe 20 mm · Bodenhöhe 75 mm · Schwimmauftrieb bis 2,3 kg · Temperaturbereich -33 bis +90 °C · Copolymer-Polypropylen-Strukturharz

Lieferumfang:
Koffer · Schaumstoff · Deckelschaumstoff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 246 x 215 x 112 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Länge:
246 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
Explorer Cases
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
5.1 l
Gewicht:
990 g
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: Schutzkoffer, Wasserdichte Koffer, gerätekoffer kunststoff schwarz, wasserdichte koffer, gerätekoffer kunststoff, Explorer Cases, 2209.B, Outdoorzubehör, Campingzubehör, Taschen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,91*
€ 41,14*
€ 4,00*
ab € 35,30*
€ 45,82*
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 57,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 62,76*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 43,24*
€ 63,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gtline
EXPLCOMBILOCK
ab € 9,51*
Zubehör
GT Line
EXPL PADLOCK
ab € 16,50*
Zubehör
GT Line
EXPL TSA.DIGILOCK
ab € 13,62*
Zubehör
Licefa
440/320/20
ab € 12,35*
Zubehör
Licefa
440/320/40
ab € 13,91*
Zubehör
Licefa
440/640/20
ab € 24,40*
Zubehör
Licefa
440/640/40
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.