Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1981900350 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 3.50 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-256226-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1981900350
EAN/GTIN:
     4032248893959
Suchbegriffe:
4032248893959
Weidmüller
1981900350
SAIL-M8GM8G-4S-3.5Q-SB
Weidmüller 1981900350 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 3.50 m Polzahl: 4 1 St.

Bus-Leitung

SAIL-M8GM8G-4S-3.5Q-SB

Bus-Leitung. gebrückt: Nein, Polzahl: 4, Geschirmt: Ja, LED: Nein, 3,5 m.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3.50 m · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
3.50 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Weidmüller
Mantelmaterial:
PUR
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1981900350
Typ (Hersteller-Typ):
SAIL-M8GM8G-4S-3.5Q-SB
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
30 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
5.10
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,41*
€ 38,43*
1
€ 5,46*
ab € 44,11*
€ 55,24*
1
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 56,30*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 45,99*
€ 57,48*
Lager 102
17 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 56,40*
€ 70,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.