Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A30-18 M V2 6-Pole Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 2900 Windungen (Turns): 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255125-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     17716501
EAN/GTIN:
     4250320222156
Suchbegriffe:
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Hacker A30-18 M V2 6-Pole Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 2900 Windungen (Turns): 18

Brushless Motor A30-18 M V2 6-Pole

Hacker Motoren sind immer der perfekte Brushless-Antrieb für Ihr Modell, egal ob Indoor-Flieger, vorbildgetreues Modellflugzeug, Hubschrauber oder Kunstflugmodell der Extraklasse.
Hochwertigste Materialien und eine absolut präzise Verarbeitung, bei der die HighEnd-Magnete dem Glockenradius exakt angepasst werden, sorgen in jeder Größenklasse für eine hervorragende Leistungsentfaltung.
Und mit dem umfangreichen Montagematerial passt ein Hacker Motor auch in Ihr Modell.

Technische Daten:
Gewicht: 97 g · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Wellen-Durchmesser: 5 mm · Windungen (Turns): 18 · kV (U/min pro Volt): 2900

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 34 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
2900
Herst.-Teilenr.:
17716501
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Windungen (Turns):
18
Gewicht:
97 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 4250320222156, Hacker, 17716501, A30-18 M V2 6-Pole, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.