Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A30-12 L V2 6-Pole Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 2800 Windungen (Turns): 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255123-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     17716701
EAN/GTIN:
     4250320222132
Suchbegriffe:
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Hacker A30-12 L V2 6-Pole Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 2800 Windungen (Turns): 12

Brushless Motor A30-12 L V2 6-Pole

Hacker Motoren sind immer der perfekte Brushless-Antrieb für Ihr Modell, egal ob Indoor-Flieger, vorbildgetreues Modellflugzeug, Hubschrauber oder Kunstflugmodell der Extraklasse.
Hochwertigste Materialien und eine absolut präzise Verarbeitung, bei der die HighEnd-Magnete dem Glockenradius exakt angepasst werden, sorgen in jeder Größenklasse für eine hervorragende Leistungsentfaltung.
Und mit dem umfangreichen Montagematerial passt ein Hacker Motor auch in Ihr Modell.

Technische Daten:
Gewicht: 125 g · Produktabmessung, Länge: 39 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Wellen-Durchmesser: 5 mm · Windungen (Turns): 12 · kV (U/min pro Volt): 2800

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 39 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
2800
Herst.-Teilenr.:
17716701
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Windungen (Turns):
12
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 4250320222132, Hacker, 17716701, A30-12 L V2 6-Pole, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.