Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW1L-M4E10Q4R Leuchtdrucktaster 1 Taste Schwarz/Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544514-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1L-M4E10Q4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 22mm ip65
leuchtdrucktaster
Idec Leuchtdrucktaster 1 Taste Schwarz/Rot 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Beleuchtungsart: LED · Betätigungsart: 1 Taste · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schaltspannung: 240 V · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
LED
Betätigungsart:
1 Taste
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
YW1L-M4E10Q4R
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
240 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 22mm, Idec, YW1L-M4E10Q4R, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 15,86*
€ 8,95*
ab € 10,73*
€ 15,87*
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 17,06*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,62*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 15,75*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.